曜日別特売

マグネットポケット ワイド

マグネットポケット ワイド - ナカバヤシ
(4件のレビュー)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。

用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95耐荷重(g)500(取付面によって異なります)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598284MGP-W01WHホワイト
348
339
373(税込)
当日出荷
22598293MGP-W01BRブラウン
285
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: スチール棚の側面に小物入れとして導入

大きさの割に思ったほどの磁力がなく、下のラインに長尺の磁石を補足して使っています。はさみやカッターナイフ・太字マジック・ホッチキスを入れてもずれ落ちないほどの磁力が欲しかったです。

対象商品 : 22598284
2020-03-13
用途: 小物入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しマグネットが強ければよかったのですが…まぁ、ものをほり込まなければ普通に使えます。

対象商品 : 22598284
2019-02-20
用途: トラック車内の物入れ 事務机まわりの物入れに重宝しています
アサクラハウス&モアビルド建設業・工事業

取り出しやすいサイズ 価格が安い とても便利に使っていますがマグネットの力が弱いので マグネットをモノタロウで買って増やしている

対象商品 : 22598284
2020-12-20
用途: トラック荷台の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

カッターナイフや、マジックなど小物整理用に購入。
やる気の無いマグネットのお陰で、丁寧に戻さないと小物が散らかります。
残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする