USBポート付モニタースタンド

USBポート付モニタースタンド - ナカバヤシ

奥行き19cmで、奥行きの狭い机にも。
限られた机上スペースを圧迫しないスリムな奥行き。
モニターをスタンドに載せて視線調節や机上の整理整頓に。
場所を選ばないシンプルデザイン。
USBポート付きで、PCの作業効率アップ。

付属品ACアダプター(3A、ケーブル長さ2.5m)A-MicroBケーブル(ケーブル長さ1.5m)材質スチール/エポキシ樹脂粉体塗装質量(kg)1.5規格【USBポート/側面・USB2.0】Aメス×2ポート・MicroBメス(アップストリーム)×1ポート【充電専用ポート/天面】Aメス×2ポート(片側最大2.4A、合計最大3A)耐荷重(kg)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×190×72本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×190×72総耐荷重(kg)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22598677RPK-ACU5819BKブラック
10,680
取扱い終了
22598695RPK-ACU5819SLシルバー
10,680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする