RPK-ACU5819SL USBポート付モニタースタンド ナカバヤシ 22598695

RPK-ACU5819SL USBポート付モニタースタンド ナカバヤシ 22598695 RPK-ACU5819SL USBポート付モニタースタンド ナカバヤシ 22598695 RPK-ACU5819SL USBポート付モニタースタンド ナカバヤシ 22598695

USBポート付モニタースタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22598695 品番RPK-ACU5819SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

奥行き19cmで、奥行きの狭い机にも。
限られた机上スペースを圧迫しないスリムな奥行き。
モニターをスタンドに載せて視線調節や机上の整理整頓に。
場所を選ばないシンプルデザイン。
USBポート付きで、PCの作業効率アップ。

付属品ACアダプター(3A、ケーブル長さ2.5m)A-MicroBケーブル(ケーブル長さ1.5m) 材質スチール/エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg)1.5 シルバー 規格【USBポート/側面・USB2.0】Aメス×2ポート・MicroBメス(アップストリーム)×1ポート【充電専用ポート/天面】Aメス×2ポート(片側最大2.4A、合計最大3A) 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×190×72 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×190×72 総耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする