付属品ACアダプター(3A、ケーブル長さ2.5m)A-MicroBケーブル(ケーブル長さ1.5m)
材質スチール/エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.5
色ブラック
規格【USBポート/側面・USB2.0】Aメス×2ポート・MicroBメス(アップストリーム)×1ポート【充電専用ポート/天面】Aメス×2ポート(片側最大2.4A、合計最大3A)
耐荷重(kg)約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×190×72
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×190×72
総耐荷重(kg)10