曜日別特売

電卓デスクトップ 防水タイプ

電卓デスクトップ 防水タイプ - ナカバヤシ電卓デスクトップ 防水タイプ - ナカバヤシ電卓デスクトップ 防水タイプ - ナカバヤシ電卓デスクトップ 防水タイプ - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

濡れた手で使える防水電卓。
早打ち対応。
税率簡単変更。
2つの電源。
右シフトキー。
ラバーKEY。
サインチェンジキー。

桁数12機能生活防水(IPX3)12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源特性防水材質本体:ABS樹脂、キー:ラバー電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用電池(L1154)又は(LR44)等の同規格品1個使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22599377ECD-WR01BL12Sブルー
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22599395ECD-WR01RD12Sレッド
2,340
2,298
2,528(税込)
当日出荷
22599413ECD-WR02BL12Mブルー
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
22599438ECD-WR02RD12Mレッド
2,670
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22599438
2023-06-22
用途: 手元計算用

ちょっと普通でないデザインをと思い、少し電卓としてマイナーなメーカーの製品ですが購入。色は赤です。
操作性、見映えなどはまったく問題ないですが、防水タイプのためでしょうが、切り上げ切り捨ての設定ができません。割り切れなければ小数点以下桁数フル並びます。
税率設定の操作は何も見ないとわからないので、説明書にもとづく簡単な説明を裏に張り付けてあります。

対象商品 : 22599413
2019-03-22
用途: 水回りでの計算
日本レース株式会社製造業

近場で水道を使用する場所での使用の為重宝してます。

対象商品 : 22599395
2017-04-16
用途: 計算

今までカシオ使っていたので、ボタンの配置が変わり使いづらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする