曜日別特売

コードレスウェット&ドライクリーナー

コードレスウェット&ドライクリーナー - ツインバード

水も吸えるウェット&ドライクリーナー
コードレスだから必要なときにさっと使えます
「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに
便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付

電源(V)AC100 50/60Hz 6VA(充電式)集塵方式フィルター式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ500mL、液体200mL)コード長さ(m)約1.8質量(kg)約1.5(付属品含む)付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ、ACアダプター寸法(mm)約410×115×135ホワイト消費電力(W)(充電中)5、(満充電後/待機時)1.7 ※ 待機時とは本体を充電台に載せない場合スイッチON/OFF連続使用時間(分)約10使用電池専用ニカド電池4.8V運転音(dB)約65以下充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC7 300mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22584747HC-EB21W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする