電源(V)AC100 50/60Hz 6VA(充電式)
集塵方式フィルター式
集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ500mL、液体200mL)
コード長さ(m)約1.8
質量(kg)約1.5(付属品含む)
付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ、ACアダプター
寸法(mm)約410×115×135
色ホワイト
消費電力(W)(充電中)5、(満充電後/待機時)1.7 ※ 待機時とは本体を充電台に載せない場合
スイッチON/OFF
連続使用時間(分)約10
使用電池専用ニカド電池4.8V
運転音(dB)約65以下
充電時間(時間)約5
充電出力電源(V)DC7 300mA