家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載



ソーラー発電パネルとバッテリーを経由し 非常時に使用するため準備しました 規定の要領内であれば便利に使えます 非常用ランプ ケルト スマホの充電などに使えました流石ドライヤーは使えませんでした
現在扇風機、パソコンなど普通に使用出来てる。耐久性はこれから期待。
コンパクトでワットも大きな商品なのでとても使い安く持運びにも簡単でとても便利な商品です。
ソーラーパネル12Ⅴ⇒バッテリー12Ⅴ⇒インバーター100Ⅴで使用。1500wの容量があるので、コンプレッサー・デスクサンダー等の使用が可である。但し、バッテリーの容量を大きくしないと短時間で使用できなくなるので、車載の105Bバッテリーを4基並列で使用し不便無しです。
思った程、熱はこもらなかったので安心して使用しています。
安心設計で設置しやすい!電圧も安定している!満足な1台
安物商品が多数ありますが車両火災などの可能性もあるのでメーカー品にしました。18vインパクトの充電、ジェットヒーターなどで使用しましたが問題なく作動しました。蓄電池も考えましたがインバーターのほうが安価でコンパクトです。1000wなのである程度は動かせると思うので 今後発電機を積まなくていいかも。