つくし工房
サンライトキューブ
暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。
360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。
太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。
仕様
無日照動作:約10日間
付属品
単管設置用金具
質量(g)
325(電池込)
電源
ソーラーパネル
蓄電池タイプ
ニッケル水素単3電池2本
LED使用数(個)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22623292
6216
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください