匠
マイクロファイバーローラー スモール 6インチ
含みが良く吐き出しがスムーズな塗装用ローラーです。
種類
ローラー
材質(ローラー部)
特殊マイクロファイバー
適合塗料
ステイン◎、撥水性◎、各所水性塗料◎、ウレタン◎、フッ素◎、シリコン◎
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732115
-
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
13日以内出荷
返品不可
22732124
-
13
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22732133
-
20
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください