シャトルカセットボンベ

シャトルカセットボンベ - 東邦金属工業シャトルカセットボンベ - 東邦金属工業シャトルカセットボンベ - 東邦金属工業
(6件のレビュー)

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ

タイプカセット式仕様LPG(液化ブタン)寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198TKG品番9-0776-0801TKG品番(2017)6-0687-1701内容量1パック(250g×3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22641937-
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: ホンダの発電機用に
自動車・二輪車・自転車関連業

発電機の燃料として使用
ホンダの指定品なのもあり問題なく使用できました

2024-09-17
用途: ホンダガスエンジンの燃料ガス
五味商事株式会社不動産業

早々に届き、冬野菜の土つくり作業に間に合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 22641937
2022-01-25
用途: カセットボンベ使用耕運機用

価格が手ごろで助かっています 年間に少ししか稼働しない耕運機のためちょうどよい数です

1が参考にしています
対象商品 : 22641937
2022-04-26
用途: ホンダ発電機に使用
株式会社ADSムラカミ

非常用のカセットボンベ用発電機に使用します。このボンベが純正使用となっていましたので、購入しました。

対象商品 : 22641937
2021-08-16
用途: ホンダ ガス耕うん機の燃料
不動産業

ホンダの指定品なので使用。トラブルなく稼働。
バーナーの有名メーカー方が量産効果の分か、やや安いが、安心料込みでこちらを使っています。

2が参考にしています
対象商品 : 22641937
2019-03-07
用途: 防災拠点のガス式発電機用に使用
翠松園建設業・工事業

ホンダのガス式発電機に使用するが、2本で最大で2時間しか持たないのでもう少し長い時間使えるように工夫して欲しい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする