トルクモーターユニット TMシリーズ

トルクモーターユニット TMシリーズ - オリエンタルモーター
種類トルクモーターブレーキ有無電磁ブレーキ無電源単相内容量1個
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
電圧(V)
コンデンサ容量(μF)
モーター取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
22666236TM520A-12.5SJ0.0250/60/50/60100/100/100/1001890
35,100
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
2026
0130日まで
代替品有
22663698TM203A-100SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663707TM203A-100SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663716TM203A-12.5SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663725TM203A-12.5SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663734TM203A-120SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663743TM203A-120SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663752TM203A-150SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663768TM203A-150SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663777TM203A-15SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663786TM203A-15SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663795TM203A-180SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663804TM203A-180SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663813TM203A-18SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663822TM203A-18SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663838TM203A-25SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663847TM203A-25SU0.00360/60110/115660
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663856TM203A-3.6SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663865TM203A-3.6SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663874TM203A-30SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663883TM203A-30SU0.00360/60110/115660
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663892TM203A-36SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663908TM203A-36SU0.00360/60110/115660
30,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663917TM203A-3SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663926TM203A-3SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663935TM203A-50SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663944TM203A-50SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663953TM203A-5SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663962TM203A-5SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663978TM203A-60SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663987TM203A-60SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22663996TM203A-6SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664005TM203A-6SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664014TM203A-7.5SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664023TM203A-7.5SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664032TM203A-75SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664048TM203A-75SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664057TM203A-90SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664066TM203A-90SU0.00360/60110/115660
31,300
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664075TM203A-9SJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664084TM203A-9SU0.00360/60110/115660
29,600
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664093TM203A-AJ0.00350/60/50/60100/100/100/100760
22,200
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664102TM203A-AU0.00360/60110/115660
22,200
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664118TM203C-100SE0.00350/60/50/60220/220/230/2301.560
33,400
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664127TM203C-100SJ0.00350/60/50/60200/200/200/2001.860
33,400
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664136TM203C-12.5SE0.00350/60/50/60220/220/230/2301.560
31,700
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664145TM203C-12.5SJ0.00350/60/50/60200/200/200/2001.860
31,700
30,980
34,078(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664154TM203C-120SE0.00350/60/50/60220/220/230/2301.560
33,400
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664163TM203C-120SJ0.00350/60/50/60200/200/200/2001.860
33,400
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
-
22664172TM203C-150SE0.00350/60/50/60220/220/230/2301.560
33,400
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22666236TM520A-12.5SJ005136245GN12.5KTM520A-12.5SJ ギヤヘッド オリエンタルモーター 00513624ギヤヘッドオリエンタルモーター1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする