オリエンタルモーター
ブラシレスモーターユニット BXⅡシリーズ □60
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
周波数(Hz)
50/60
モーター取付角寸法(mm)
60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
272
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレーキ有無
電圧(V)
電源
定格入力電流(A)
シャフト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22709496
BXS230A-100FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,000
取扱い終了
返品不可
22709505
BXS230A-100FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709514
BXS230A-100FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709523
BXS230A-100FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709532
BXS230A-100S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥68,000
取扱い終了
返品不可
22709548
BXS230A-100S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,600
取扱い終了
返品不可
22709557
BXS230A-100S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,600
取扱い終了
返品不可
22709566
BXS230A-100S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,600
取扱い終了
返品不可
22709575
BXS230A-10FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,000
取扱い終了
返品不可
22709584
BXS230A-10FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709593
BXS230A-10FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709602
BXS230A-10FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709618
BXS230A-10S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥67,300
取扱い終了
返品不可
22709627
BXS230A-10S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709636
BXS230A-10S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709645
BXS230A-10S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709654
BXS230A-15FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,000
取扱い終了
返品不可
22709663
BXS230A-15FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709672
BXS230A-15FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709688
BXS230A-15FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709697
BXS230A-15S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥67,300
取扱い終了
返品不可
22709706
BXS230A-15S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709715
BXS230A-15S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709724
BXS230A-15S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709733
BXS230A-200FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥74,000
取扱い終了
返品不可
22709742
BXS230A-200FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥79,600
取扱い終了
返品不可
22709758
BXS230A-200FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥79,600
取扱い終了
返品不可
22709767
BXS230A-200FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥79,600
取扱い終了
返品不可
22709776
BXS230A-200S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥68,800
取扱い終了
返品不可
22709785
BXS230A-200S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥74,400
取扱い終了
返品不可
22709794
BXS230A-200S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥74,400
取扱い終了
返品不可
22709803
BXS230A-200S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥74,400
取扱い終了
返品不可
22709812
BXS230A-20FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,000
取扱い終了
返品不可
22709828
BXS230A-20FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709837
BXS230A-20FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709846
BXS230A-20FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥77,600
取扱い終了
返品不可
22709855
BXS230A-20S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥67,300
取扱い終了
返品不可
22709864
BXS230A-20S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709873
BXS230A-20S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709882
BXS230A-20S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥72,900
取扱い終了
返品不可
22709898
BXS230A-30FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,300
取扱い終了
返品不可
22709907
BXS230A-30FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709916
BXS230A-30FR-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709925
BXS230A-30FR-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709934
BXS230A-30S
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥68,000
取扱い終了
返品不可
22709943
BXS230A-30S-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709952
BXS230A-30S-2
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709968
BXS230A-30S-3
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
22709977
BXS230A-50FR
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥73,000
取扱い終了
返品不可
22709986
BXS230A-50FR-1
電磁ブレーキ無
100/120
単相
1.4
コンビタイプ
¥78,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ