RUKO
超硬スポットドリル
ドイツ生まれの超硬ドリル。
高張力鋼の場合、TILANコートよりもALTINの方が約20%~30%長寿命。
900度の耐熱性。
自動センサー穴加工のため、スポットから外れません。
コーティング
AlTiN
母材
超硬
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※回転数が800rpm以上にてご使用ください。
※超硬同士が当たると欠けることがあります。保管にはご配慮ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22722848
101120
8.2
80
¥
9,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
22722866
101121
8.2
150
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
22722823
101108HM
8
80
¥
8,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください