曜日別特売

ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なし

ノーエンビコーナー補強テープ 4列糊なし - ニットー[塗装・養生・内装用品]

素材や原料にはHI-PS樹脂の組成をベースに合成技術を駆使していますので燃焼時に、ダイオキシン、シアン化合物等の発生はありません。
一体成型なので出隅、入隅部分が完全に保護されます。
必要なだけハサミで簡単に切れます。
パテとの接着性も良好です。

用途出隅・入隅(角出し)等長さ(m)50材質HI-PS(ノーエンビ)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)糊無:0.5/糊付:0.6厚さ×幅W(mm)糊無:0.5×50/糊付:0.6×50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732316080062
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする