ニットー[塗装・養生・内装用品]
ノーエンビ4Rコーナー補強テープ 3列糊付
出隅をR状に仕上げるコーナー補強テープです。
用途
下地補強用
長さ(m)
50
テープ幅(mm)
54
テープ厚さ(mm)
糊無:0.44/糊付:0.54
厚さ×幅W(mm)
糊無:0.44×50/糊付:0.54×50
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732325
080434
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください