曜日別特売

NSコーナーガード (糊付)

NSコーナーガード (糊付) - ニットー[塗装・養生・内装用品]

亜鉛鉄板板製レール採用のコーナー補強テープです。

用途下地補強用幅(mm)(レール)12長さ(m)2.45テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)糊無:0.7/糊付:0.8厚さ×幅W(mm)糊無:0.7×54/糊付:0.8×50内容量1箱(100本)
注意
※亜鉛鉄板製レールは、さびにくく強度があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732368080023
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする