曜日別特売

ファイバー60

ファイバー60 - ニットー[塗装・養生・内装用品]

スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。

長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)60テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×60内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732422099022
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする