曜日別特売

ジョイントガラステープ

ジョイントガラステープ - ニットー[塗装・養生・内装用品]

スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。

長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732456099335
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする