曜日別特売

スリムファイバー36

スリムファイバー36 - ニットー[塗装・養生・内装用品]
(4件のレビュー)

薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。

長さ(m)90材質グラスファイバー(糊付)テープ幅(mm)36テープ厚さ(mm)0.16厚さ×幅W(mm)0.16×36RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22732517099013
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22732517
2026-01-23
用途: 木下地でのクロス貼り前の処理
渋谷塗装建設業・工事業

使いやすいと思います。ほつれないようにやるのがちと難しい

対象商品 : 22732517
2025-08-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

他の商品を使った事ないのでわからないが、両サイドがほつれると面倒くさいです。

2023-04-30
用途: ボードのパテ部補強
建設業・工事業

はりがあって使い易いです。
厚みも少なくパテが乗せやすいです。個人的にですが。

対象商品 : 22732517
2020-02-16
用途: パテ作業
合資会社小川建設業・工事業

薄くて貼りやすく使いやすいが、値段少し高い。
薄くて貼りやすく使いやすいが、値段少し高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする