ニットー[塗装・養生・内装用品]
パワーメッシュ 100mm
外装に使用可能な目地補強テープです。
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.29
テープ長さ(m)
100
材質
高強力カビニロンⅡパワロン(糊付)
厚さ×幅W(mm)
0.29×100
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22732587
080078
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください