曜日別特売

CPP下敷きテープ 40mm巾

CPP下敷きテープ 40mm巾 - ニットー[塗装・養生・内装用品]

幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。

長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529576430800321セット(5巻)
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
227326660800321巻
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする