ライトニングコネクタケーブル ノーマル

ライトニングコネクタケーブル ノーマル - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

iPhone用充電・データ転送ケーブル
デスク周りやモバイルバッテリーとの使用に最適
ケーブルが邪魔にならない0.1m。
Apple社が定める性能基準を満たした品質保証品!(MFi認証)
本体をアップデートしても安心してご使用いただけます。

取得規格MFi認証プラグ形状ライトニングコネクタオス-USB Aコネクタオスケーブル種類ストレート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738022MLL01BK0.1ブラック
オープン
取扱い終了
22738038MLL01WH0.1ホワイト
オープン
取扱い終了
22738047MLL12BK1.2ブラック
オープン
取扱い終了
22738056MLL12WH1.2ホワイト
オープン
取扱い終了
22738065MLL20BK2ブラック
オープン
取扱い終了
22738074MLL20WH2ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする