MLL12BK ライトニングコネクタケーブル ノーマル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738047

ライトニングコネクタケーブル ノーマル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22738047 品番MLL12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

iPhone用充電・データ転送ケーブル
デスク周りやモバイルバッテリーとの使用に最適
ケーブルが邪魔にならない0.1m。
Apple社が定める性能基準を満たした品質保証品!(MFi認証)
本体をアップデートしても安心してご使用いただけます。

コード長さ(m)1.2 ブラック 適合機種iPhone6、iPhone6Plus、iPhone5、iPhone5s、iPhone5c、iPad(4th)、iPad Air、iPad mini、iPod touch(5th)、iPod nano(7th) 質量(g)28 取得規格MFi認証 プラグ形状ライトニングコネクタオス-USB Aコネクタオス ケーブル種類ストレート 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×1265×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする