MLL20BK ライトニングコネクタケーブル ノーマル YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 22738065

ライトニングコネクタケーブル ノーマル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22738065 品番MLL20BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

iPhone用充電・データ転送ケーブル
デスク周りやモバイルバッテリーとの使用に最適
ケーブルが邪魔にならない0.1m。
Apple社が定める性能基準を満たした品質保証品!(MFi認証)
本体をアップデートしても安心してご使用いただけます。

コード長さ(m)2 ブラック 適合機種iPhone6、iPhone6Plus、iPhone5、iPhone5s、iPhone5c、 iPad(4th)、iPad Air、iPad mini iPod touch(5th)、iPod nano(7th) 質量(g)54 取得規格MFi認証 プラグ形状ライトニングコネクタオス-USB Aコネクタオス ケーブル種類ストレート 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×2065×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする