ダイキン工業
R-407Cフルオロカーボンガス
軽量で作業性が向上。
接続口保護キャップ付。
ボンベアダプターは不要。
空容器の引き取り依頼はFAXで。
使用済み容器の回収につきましては
ダイキン工業のWebページ
をご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類
R-407C
成分
HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)
オゾン破壊系数
0(CFC11=1)
沸点(℃)
温度:-43.6
純分(%)
99.5以上
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.19
平均分子量
86.2
内容量
1本(10kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22852138
-
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません
もっと見る