長袖ブルゾン AS-521

長袖ブルゾン AS-521 - コーコス信岡

胸ポケット(大きめの手帳も入るワイドサイズ)
右胸マルチポケット
IDカード用ループ(両胸あり)(接続部は表から見えない仕様)
脇切りかえしメッシュ
アクションプリーツメッシュ
カーボンオフセットマーク
キューブアジャストⅡ 脇のたるみを軽減すると同時に腕の上げ下ろしにもスムーズに対応。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル85・綿15(再生PET繊維66使用)素材エコ サマードビー材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×16内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22768305AS-521ネイビーSS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768314AS-521ネイビーS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768323AS-521ネイビーM
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768332AS-521ネイビーL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768348AS-521ネイビーLL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768357AS-521ネイビー3L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768366AS-521ネイビー4L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768375AS-521ネイビー5L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768384AS-521シェルSS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768393AS-521シェルS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768402AS-521シェルM
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768418AS-521シェルL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768427AS-521シェルLL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768436AS-521シェル3L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768445AS-521シェル4L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768454AS-521シェル5L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768463AS-521グリーンSS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768472AS-521グリーンS
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768488AS-521グリーンM
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768497AS-521グリーンL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768506AS-521グリーンLL
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768515AS-521グリーン3L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768524AS-521グリーン4L
10,900
取扱い終了
名入れ可
22768533AS-521グリーン5L
10,900
取扱い終了
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする