長袖ブルゾン AS-521

商品レビューを投稿する
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード22768323 品番AS-521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

胸ポケット(大きめの手帳も入るワイドサイズ)
右胸マルチポケット
IDカード用ループ(両胸あり)(接続部は表から見えない仕様)
脇切りかえしメッシュ
アクションプリーツメッシュ
カーボンオフセットマーク
キューブアジャストU 脇のたるみを軽減すると同時に腕の上げ下ろしにもスムーズに対応。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ネイビー サイズM 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル85・綿15(再生PET繊維66使用) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 素材エコ サマードビー 色番1 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする