【廃番】ワンタックスラックス J-563

【廃番】ワンタックスラックス J-563 - コーコス信岡

ベルト固定ループ
コインポケット
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。

種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトライトツイル材質(ボタン)樹脂内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771726J-563ネイビー8070
7,400
取扱い終了
22771735J-563ネイビー8073
7,400
取扱い終了
22771744J-563ネイビー8076
7,400
取扱い終了
22771753J-563ネイビー8079
7,400
取扱い終了
22771762J-563ネイビー8082
7,400
取扱い終了
22771778J-563ネイビー8085
7,400
取扱い終了
22771787J-563ネイビー8088
7,400
取扱い終了
22771796J-563ネイビー7691
7,400
取扱い終了
22771805J-563ネイビー7695
7,400
取扱い終了
22771814J-563ネイビー76100
7,400
取扱い終了
22771823J-563ネイビー76105
7,400
取扱い終了
22771832J-563ネイビー76110
7,400
取扱い終了
22771848J-563ネイビー76115
7,400
取扱い終了
22771857J-563ネイビー76120
7,400
取扱い終了
22771866J-563ネイビー76125
7,400
取扱い終了
22771875J-563アイボリー8070
6,200
取扱い終了
22771884J-563アイボリー8073
6,200
取扱い終了
22771893J-563アイボリー8076
6,200
取扱い終了
22771902J-563アイボリー8079
6,200
取扱い終了
22771918J-563アイボリー8082
6,200
取扱い終了
22771927J-563アイボリー8085
6,200
取扱い終了
22771936J-563アイボリー8088
6,200
取扱い終了
22771945J-563アイボリー7691
6,200
取扱い終了
22771954J-563アイボリー7695
6,200
取扱い終了
22771963J-563アイボリー76100
6,200
取扱い終了
22771972J-563アイボリー76105
6,200
取扱い終了
22771988J-563アイボリー76110
6,200
取扱い終了
22771997J-563アイボリー76115
6,200
取扱い終了
22772006J-563アイボリー76120
6,200
取扱い終了
22772015J-563アイボリー76125
6,200
取扱い終了
22772024J-563ペールブルー8070
7,400
取扱い終了
22772033J-563ペールブルー8073
7,400
取扱い終了
22772042J-563ペールブルー8076
7,400
取扱い終了
22772058J-563ペールブルー8079
7,400
取扱い終了
22772067J-563ペールブルー8082
7,400
取扱い終了
22772076J-563ペールブルー8085
7,400
取扱い終了
22772085J-563ペールブルー8088
7,400
取扱い終了
22772094J-563ペールブルー7691
7,400
取扱い終了
22772103J-563ペールブルー7695
7,400
取扱い終了
22772112J-563ペールブルー76100
7,400
取扱い終了
22772128J-563ペールブルー76105
7,400
取扱い終了
22772137J-563ペールブルー76110
7,400
取扱い終了
22772146J-563ペールブルー76115
7,400
取扱い終了
22772155J-563ペールブルー76120
7,400
取扱い終了
22772164J-563ペールブルー76125
7,400
取扱い終了
22772173J-563グリーン8070
7,400
取扱い終了
22772182J-563グリーン8073
7,400
取扱い終了
22772198J-563グリーン8076
7,400
取扱い終了
22772207J-563グリーン8079
7,400
取扱い終了
22772216J-563グリーン8082
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする