【廃番】ワンタックスラックス J-563

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22771744 品番J-563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る

ベルト固定ループ
コインポケット
JIS T8118規格適合 JIST8118(日本工業規格)の定める「帯電電荷量1着あたり0.6μc以下」をクリアした製品。また金属製のボタン、ファスナーなどは使わず樹脂製を使用。

ネイビー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 種別ワンタックスラックス 混率(%)ポリエステル60・綿40 素材ソフトライトツイル 色番1 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする