曜日別特売

ボード用スクリュードライバ

ボード用スクリュードライバ - マキタ
(2件のレビュー)

高精度な仕上り&静かな作業を実現!
「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。
【高精度】パッと繋がりサッと切れる。
【無音】クラッチ接続音がない。
【高耐久】接続時の部品衝突がない。
95%がツライチ精度±0.2mm以下。
天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。
業界最軽量1kgボディ。
疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。
前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。

締付け能力(mm)ドライウォール4回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22744058FS6100
30,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22744067FS6100B
30,100
取扱い終了
代替品有
22744076FS6100W
30,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22744067FS6100B22744058FS6100FS6100B ボード用スクリュードライバ マキタ 22744058ボード用スクリュードライバマキタ1台
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
22744076FS6100W22744058FS6100FS6100W ボード用スクリュードライバ マキタ 22744058ボード用スクリュードライバマキタ1台
22,980
税込25,278
JIS規格改正に伴い改正されました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22744058
2020-01-08
用途: 軒天の張り替えに使用しました
株式会社プロメイク建設業・工事業

本体自体 とても軽く 電気コードも長く
とても使いやすく 負担軽減で 仕事がはかどりました

対象商品 : 22744058
2018-04-27
用途: 内装
和聖株式会社建設業・工事業

今日届けました!使いやすいです!ちょっと出荷が遅いけど!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする