DONGIL RUBBER BELT
細幅Vベルト 8 V シリーズ
一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。
原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
種別
8V
内容量
1本
関連資料:
(0.77MB)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
有効ピッチ周長さ(mm)
呼び番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18743007
8V1000
25.4
22.2
2540
100インチ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743016
8V1060
25.4
22.2
2693
106インチ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743025
8V1120
25.4
22.2
2845
112インチ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743034
8V1180
25.4
22.2
2998
118インチ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743043
8V1250
25.4
22.2
3175
125インチ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743052
8V1320
25.4
22.2
3353
132インチ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743068
8V1400
25.4
22.2
3556
140インチ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18743077
8V1500
25.4
22.2
3810
150インチ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743086
8V1600
25.4
22.2
4064
160インチ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743095
8V1700
25.4
22.2
4318
170インチ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743104
8V1800
25.4
22.2
4572
180インチ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743113
8V1900
25.4
22.2
4826
190インチ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743122
8V2000
25.4
22.2
5080
200インチ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743138
8V2120
25.4
22.2
5385
212インチ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743147
8V2240
25.4
22.2
5690
224インチ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743156
8V2360
25.4
22.2
5995
236インチ
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743165
8V2500
25.4
22.2
6350
250インチ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743174
8V2650
25.4
22.2
6731
265インチ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743183
8V2800
25.4
22.2
7112
280インチ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743192
8V3000
25.4
22.2
7620
300インチ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743208
8V3350
25.4
22.2
8509
335インチ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743217
8V3550
25.4
22.2
9017
355インチ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743226
8V3750
25.4
22.2
9525
375インチ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743235
8V4000
25.4
22.2
10160
400インチ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18743244
8V4500
25.4
22.2
11430
450インチ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402574
8V3150
25.4
22.2
8001
315インチ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19402583
8V4250
25.4
22.2
10795
425インチ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください