曜日別特売

安心クッションはさみこみ型コーナー用

安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用 - カーボーイ
(1件のレビュー)

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!
危険な角をしっかりと保護。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。
コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。

用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22850424AC-149イエロー約9×35×14
200
199
219(税込)
当日出荷
22850433AC-150ブラウン約9×35×14
200
199
219(税込)
当日出荷
22850442AC-151ブラック約9×35×14
200
199
219(税込)
当日出荷
メイン画像22850458AC-152イエロー約15×50×20
230
229
252(税込)
当日出荷
22850467AC-153ブラウン約15×50×20
230
229
252(税込)
当日出荷
22850476AC-154ブラック約15×50×20
230
229
252(税込)
当日出荷
22850485AC-155イエロー約18×50×30
280
279
307(税込)
当日出荷
22850494AC-156ブラウン約18×50×30
280
279
307(税込)
当日出荷
22850503AC-157ブラック約18×50×30
280
279
307(税込)
当日出荷
22850512AC-158イエロー約47×75×45
430
429
472(税込)
当日出荷
22850528AC-159ブラウン約47×75×45
430
429
472(税込)
当日出荷
22850537AC-160ブラック約47×75×45
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22850458
2021-01-04
用途: アルミ板の角保護

軟質ビニール程度の硬さが欲しかったのですが、そういう商品が見つからず、これにしました。想像どおりの柔らかさでしたが、厚みがあるのでしばらくは使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする