日本アロイ電極
溶接棒乾燥機 イングドライヤー S-100V
速断式サーモスタットが標準装備されており、約10kgの溶接棒を乾燥、保温することができます。
電圧(V)
100/110
電気容量(W)
1
棒容量(kg)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
棒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22849523
S-100V-A
Aタイプ(縦型50mm引上げ台付)
6
230×640
450
オープン
取扱い終了
22849532
S-100V-B
Bタイプ(縦型50mm引上げ台付)
7
230×740
550
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください