壬生電機製作所
テストターミナル
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。
標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式
その他
結線方式
ネジ
使用周囲温度(℃)
-25~+70
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500Vメガ)
耐電圧(V/min)
AC2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子ねじ
定格電流(JIS)(A)
タイプ
取付穴径(Φmm)
取付板厚(mm)
色
定格絶縁電圧(V)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22856426
CTT-30 黒
M6
30
標準タイプ
13
1.6~3.2
黒
440
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
22856435
CTT-30 緑
M6
30
標準タイプ
13
1.6~3.2
緑
440
5.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856444
PTT-30 黒
M6
30
標準タイプ
13
1.6~3.2
黒
440
5.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
22856453
PTT-30 緑
M6
30
標準タイプ
13
1.6~3.2
緑
440
5.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
22856462
PTT-60 黒
M8
60
標準タイプ
13
1.6~3.2
黒
440
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
22856478
PTT-60 緑
M8
60
標準タイプ
13
1.6~3.2
緑
440
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22856487
TT-100
M10
100
大電流タイプ
20
2.3~3.2
黒
380
60
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください