バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)30無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1800チャック能力(mm)1.5~13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:110(1122)/高速:60(612)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工65穴あけ能力(mm) アルミ13穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ8×100ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BSL1460)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)付属品急速充電器(冷却機能付)・ケース・予備電池・電池カバー・サイドハンドル容量キーレスチャック:最大把握径13mm質量(kg)2.1(BSL1460装着時)トラスコ品番818-5536色グリーン保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なしクラッチ数(段)22内容量1台