■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など色とうめい主な用途木、鉄、コンクリート危険等級Ⅲアズワン品番64-1164-30使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.092L油性 or 水性油性特性はがし剤危険物の性状非水溶性使用面積(m2)0.7~0.9はく離時間5~30分内容量1本(300mL)