広島
22.5cmローラーセット(9インチ)
壁紙、襖紙の糊付用です。ローラー長さ、29cmと22.5cmがあります。
ハンドルは共用です。1m30cmの継棒が装着できます。
ローラーサイズ(inch)
9
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
アクリル
ローラーサイズ(mm)
225
主な用途
壁紙、襖紙の糊付用
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22860732
90-04
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください