広島
アクアスローラー波
大変安価なスモールローラーです。
毛丈(mm)
13
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22860958
90-42
スモール
4
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22860967
90-43
スモール
6
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください