広島
プレミアム コーナーテープ 2列穴
リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。
ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。
用途
下地補強用
長さ(m)
50
幅(mm)
53
材質
塩ビ樹脂製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22866953
347-01
-
¥
3,550
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22866962
347-02
両面テープ付
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください