プレミアム コーナーテープ 3列穴

プレミアム コーナーテープ 3列穴 - 広島プレミアム コーナーテープ 3列穴 - 広島プレミアム コーナーテープ 3列穴 - 広島

リブ付き 折り曲げると突起が出来て、カドがきれいに出ます。パテ切れも良好。
ライン入 表面スリット入りでパテ乗りが良い。

用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22866978347-03-
3,550
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
22866987347-04両面テープ付
4,880
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする