ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)

ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき) - 広島
(1件のレビュー)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。

幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22868073359-171箱(10巻)
9,070
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
22868082359-181巻
1,010
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22868082
2025-09-10
用途: 万灯神輿の提灯修復
教育・研究機関

試しに5個ほど修復しましたが、とてもいい感じです。障子張り用の糊を使用しましたが、良い感じに水分が浸透して柔らかくなり、しっかりと張りつきます。とても薄い素材なので、修復部が目立ちません。購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする