ダンボールシート LL

ダンボールシート LL - 広島ダンボールシート LL - 広島ダンボールシート LL - 広島
(1件のレビュー)

エンボス加工をしております。また、両面ラミネート加工をしてありますので、水に強く、破れにくいです。

ブラウン幅(mm)1000厚さ(mm)0.9長さ(m)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22869753465-200.9100050
5,330
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22869753
2021-12-02
用途: 商品の梱包
農・林・水産業

箱モノの梱包に便利です。防水シート代わりにもなるので、商品の保護にもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする