ウッドシェルフ

ウッドシェルフ - ベルク
(3件のレビュー)

つけたいトコロにしっかり、画びょう感覚カンタン取付。ちょっとしたディスプレイや小物置きに便利な飾り棚

付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ/棚:木質ボード/キャップ:樹脂内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
静止荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884496MR408200ナチュラル2(ピン)/3(ネジ)200×86×12764-5263-41
2,800
取扱い終了
22884505MR409400ナチュラル3(ピン)/5(ネジ)400×86×12764-5263-42
3,910
取扱い終了
22885582MR406200セピア2(ピン)/3(ネジ)200×86×12764-5264-07
2,800
取扱い終了
22885598MR407400セピア3(ピン)/5(ネジ)400×86×12764-5264-08
3,910
取扱い終了
22886578MR404200アイボリー2(ピン)/3(ネジ)200×86×12764-5264-28
2,800
取扱い終了
22886587MR405400アイボリー3(ピン)/5(ネジ)400×86×12764-5264-29
3,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884496
2022-12-02
用途: トイレのペーパータオル置き台
BILLS株式会社

トイレのペーパータオル置き台として使用しています。
おしゃれに簡単に取り付けできるので、社内で3か所取付ました。

対象商品 : 22884496
2020-11-04
用途: トイレットペーパー置き用
教育・研究機関

横方向の空間は特に必要ありません。上方向に1~2cm空間があれば取り付けできます。

対象商品 : 22886587
2018-03-10
用途: 新築のリビングへ

デザインもよく大満足。パッケージが立派なのはさすがMade IN JP。特に石膏ボードへ簡単に強固に固定できるよう工夫されており、強度不足を感じない。60インチテレビ周辺アクセントに大きさ違いを4つセレクト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする