曜日別特売

レール5セット

レール5セット - ベルク
(1件のレビュー)

ギャラリーのように掛けかえを楽しめます。。お手軽価格の汎用レール。石こうボード壁にも取付できます

付属品ワイヤーフック×1/石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/ワイヤーフック:スチール・樹脂・真鍮ホワイト静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884925M-392600
2,300
取扱い終了
返品不可
22884934M-393900
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22884925
2020-11-11
用途: 室内装飾
合同会社feel-goodサービス業

石膏ボードに設置しましたが、3点ピンで安心してアートパネルを吊り下げられました。
カバーはややベージュ気味の白です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする