M-392 レール5セット ベルク 22884925

M-392 レール5セット ベルク 22884925 M-392 レール5セット ベルク 22884925

レール5セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22884925 品番M-392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギャラリーのように掛けかえを楽しめます。。お手軽価格の汎用レール。石こうボード壁にも取付できます

長さ(mm)600 付属品ワイヤーフック×1/石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/ワイヤーフック:スチール・樹脂・真鍮 ホワイト 静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)606×29×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22884925
2020-11-11
用途:
室内装飾
合同会社feel-good 様 (サービス業)

石膏ボードに設置しましたが、3点ピンで安心してアートパネルを吊り下げられました。
カバーはややベージュ気味の白です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする