定量計量専用機 Pack NAVI

定量計量専用機 Pack NAVI - Yamato(大和製衡)

計量作業スピードアップ。歩留まり向上。作業の見える化を実現

種類定量計量専用機表示形式デジタル消費電力(W)通常0.04、最大0.45計量皿形状角皿保護等級IP65準拠電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ乾電池使用時)電源単1乾電池2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切換機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別機能、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能、分銅校正機能、使用地区補正機能検定検定外品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117質量(kg)約2.7(電池含む)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204ひょう量単位g内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22734547Fix-100NW-330000.5
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22734556Fix-100NW-660001
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
22734565Fix-100NW-15150002
50,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする