平面自在コーナー

平面自在コーナー - 因幡電工平面自在コーナー - 因幡電工平面自在コーナー - 因幡電工平面自在コーナー - 因幡電工平面自在コーナー - 因幡電工平面自在コーナー - 因幡電工
(7件のレビュー)

45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!

種類エルボ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912006LDKS-70-Bブラウン
1,050
599
659(税込)
当日出荷
22912015LDKS-70-Gグレー
1,050
599
659(税込)
当日出荷
22912024LDKS-70-Iアイボリー
1,050
599
659(税込)
当日出荷
22912033LDKS-70-Kブラック
1,050
599
659(税込)
当日出荷
22912042LDKS-70-Wホワイト
1,050
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22912042
2022-08-06
用途: 機械装置
TOWARDS-FUTURE株式会社製造業

ドレン配管の段差を処理する為、今回使用してみましたが思った以上スッキリとまとまり
感激しました。

対象商品 : 22912006
2022-03-12
用途: エアコン室外配管使用
サービス業

角度が調整出来て仕上がり具合もいい商品。
モノタロウの消費税別の為、消費税込価格にしてもらいたい。

対象商品 : 22912042
2020-05-21
用途: エアコンの室外配管
製造業

ドレン勾配を取るのに購入。5°間隔で調整できるため、仕上がりもきれいです。

1が参考にしています
対象商品 : 22912024
2021-02-03
用途: エアコン新設
エイチエエス建設業・工事業

特にない。定期的に使用している、送料が別途、等等の不便な事が注文時に躊躇する。

対象商品 : 22912042
2019-08-19
用途: エアコン室内配管カバーとして
建設業・工事業

エアコンの室内配管を極端に曲げずに、程よい角度で銅管にダメージを与えない場合、丁度良い角度を出すのに便利。

対象商品 : 22912024
2019-04-22
用途: 家中のエアコン配管をカバー

どうしても45度では収まらないエアコン配管があり、本品を試してみました。微妙な角度でも、対応出来ました。見栄え含めて素晴らしい製品です。

対象商品 : 22912015
2017-02-14
用途: エアコンカバー

ピタッと決まり仕上がります。この商品はお店には置いていないことが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする