仮設用穴ふさぎプレート

仮設用穴ふさぎプレート - 因幡電工
アイボリー材質PP肉厚(mm)1.5寸法C(mm)(18)内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではありません。施工時は取扱説明書をご参照下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22912155LA-70LDW-70、LDWM-70、LDWM-70L、LDWK-70S、LDJ-70、LDK-70、LDKF-70、LDEN-706858
180
109
120(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912164LA-90LDW-90、LDWM-90、LDWM-90L、LDJ-90、LDK-90、LDKF-90、LDEN-908868
220
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする