因幡電工
ウォールコーナーエアコンキャップ用
適合
(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下
種類
ウォールコーナー
寸法H(mm)
24.5
寸法A(mm)
94
寸法F(mm)
133
寸法D(mm)
203
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
161
寸法I(mm)
173.5
寸法G(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22912198
LDWM-90L-B
ブラウン
¥
1,460
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
22912207
LDWM-90L-G
グレー
¥
1,460
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912216
LDWM-90L-I
アイボリー
¥
1,460
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
22912225
LDWM-90L-K
ブラック
¥
1,460
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22912234
LDWM-90L-W
ホワイト
¥
1,460
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください